銅板

銅板 - エスコ銅板 - エスコ銅板 - エスコ銅板 - エスコ銅板 - エスコ銅板 - エスコ銅板 - エスコ銅板 - エスコ
(2件のレビュー)

電気、熱伝導展延性に優れています。
溶接性、耐食性、耐候性が良い。

用途電気機械に内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49931997EA441VA-11タフピッチ銅(C1100)3003001
オープン
6,420
7,062(税込)
当日出荷
49932015EA441VA-21タフピッチ銅(C1100)3003002
オープン
11,900
13,090(税込)
当日出荷
49932024EA441VA-22タフピッチ銅(C1100)3006002
オープン
23,700
26,070(税込)
翌日出荷
返品不可
49932033EA441VA-31タフピッチ銅(C1100)3003003
オープン
18,500
20,350(税込)
翌日出荷
返品不可
49932042EA441VA-32タフピッチ銅(C1100)3006003
オープン
36,500
40,150(税込)
8日以内出荷
返品不可
49932076EA441VA-51タフピッチ銅(C1100)2003005
オープン
20,400
22,440(税込)
翌日出荷
返品不可
49932085EA441VA-52タフピッチ銅(C1100)3003005
オープン
30,400
33,440(税込)
翌日出荷
返品不可
49932094EA441VA-53タフピッチ銅(C1100)2006005
オープン
40,300
44,330(税込)
翌日出荷
返品不可
49932112EA441VA-61タフピッチ銅(C1100)2003006
オープン
24,200
26,620(税込)
翌日出荷
返品不可
49932128EA441VA-62タフピッチ銅(C1100)3003006
オープン
36,000
39,600(税込)
翌日出荷
返品不可
49932137EA441VA-63タフピッチ銅(C1100)2006006
オープン
48,300
53,130(税込)
翌日出荷
返品不可
49932146EA441VA-64タフピッチ銅(C1100)3006006
オープン
72,500
79,750(税込)
翌日出荷
返品不可
49932198EA441VA-81タフピッチ銅(C1100)2003008
オープン
29,900
32,890(税込)
翌日出荷
返品不可
49932207EA441VA-82タフピッチ銅(C1100)3003008
オープン
44,600
49,060(税込)
翌日出荷
返品不可
49932216EA441VA-83タフピッチ銅(C1100)2006008
オープン
59,700
65,670(税込)
翌日出荷
返品不可
49931954EA441VA-101タフピッチ銅(C1100)20030010
オープン
37,700
41,470(税込)
翌日出荷
返品不可
49931972EA441VA-103タフピッチ銅(C1100)20060010
オープン
75,400
82,940(税込)
翌日出荷
返品不可
49931988EA441VA-104タフピッチ銅(C1100)30060010
オープン
112,700
123,970(税込)
翌日出荷
返品不可
49932006EA441VA-12タフピッチ銅(C1100)3006001
11,800
取扱い終了
返品不可
49932103EA441VA-54タフピッチ銅(C1100)3006005
オープン
取扱い終了
返品不可
49932225EA441VA-84タフピッチ銅(C1100)3006008
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49932015
2019-01-15
用途: オーブンの蓄熱に使っています。
サービス業

製品の寸法は指定通りで正月明けなのに翌日配送で満足しています。

対象商品 : 49932033
2019-01-21
用途: シャーリングで切断、穴あけ加工で8枚取り、
株式会社山小電機製作所製造業

今回はこの大きさで十分でした
品質も問題なく、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3819:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする