エスコ
アルミ板(粘着付)
エスコ品番
EA441WA-20
質量(g)
21
比重
2.72
溶融点(℃)
657
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49933302
EA441WA-20
アルミニウム(A1050)
300
100
0.2
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください