曜日別特売

ステンレス板

ステンレス板 - エスコステンレス板 - エスコステンレス板 - エスコステンレス板 - エスコ
(2件のレビュー)

熱・腐食に強いです。
焼入れで強度が増します。
磁石がつきます。

用途鏡の代替、水周りなど。材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)150幅(mm)300比重7.7溶融点(℃)1427~1510内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49933318EA441WA-21ステンレス(SUS430)0.1300150
オープン
610
671(税込)
当日出荷
49933327EA441WA-22ステンレス(SUS430)0.3300150
オープン
765
842(税込)
当日出荷
49933345EA441WA-24ステンレス(SUS430)0.5300150
オープン
1,060
1,166(税込)
当日出荷
49933354EA441WA-25ステンレス(SUS430)1.0300150
オープン
1,510
1,661(税込)
当日出荷
49933336EA441WA-23ステンレス(SUS430)0.4300150
755
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49933318
2020-01-14
用途: エアーホーンの振動板
運輸・通信業

傷つき易い商品でしたが、梱包が完璧でしたので、とても良かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 49933318
2019-03-06
用途: 実験器具

SUS430と成って居ますが、殆ど磁石に着きません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3324:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする