エスコ
3/8”-3/4” バンドツール
締めてカットができます。
ラチェット機構・カッター内蔵。
用途
EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用
エスコ品番
EA463EE-7
全長(mm)
335
適合サイズ(mm)
【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”)
適合厚さ(mm)
【バンド】0.76まで
質量(kg)
約1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49937326
EA463EE-7
オープン
¥
57,900
¥
63,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください