材質ステンレス(SUS430)バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)ケース寸法(mm)234×168×62適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32内容量1個