曜日別特売

10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) - エスコ
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-42バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)2018~10~16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49939173EA463HB-42
オープン
130
143(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする