エスコ
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
(1件のレビュー)
材質
【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)
9
エスコ品番
EA463HB-43
バンド厚さ(mm)
0.6
ハンドル色
緑
適合ホース径(Φmm)
2018~12~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49939182
EA463HB-43
オープン
¥
135
¥
149
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください