曜日別特売

16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) - エスコ16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) - エスコ
(2件のレビュー)
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-45バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)16~25内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49939207EA463HB-45
オープン
145
160(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49939207
2025-12-14
用途: ホースの接続
建設業・工事業

仕事で必ず川やタンクから水を使うので安くて丈夫なホースバンドを探しており購入してみました。まだ使い始めですが、見て触ってみた感じ良さそうなので次は50個大量買いしてみようと思います。

対象商品 : 49939207
2023-07-19
用途: 放水
製造業

ベランダに水を撒くホース用として購入。
野ざらしにでもしていない限り、数年間は使える筈。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする