エスコ
20-32mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
材質
【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)
9
エスコ品番
EA463HB-47
バンド厚さ(mm)
0.6
ハンドル色
青
適合ホース径(Φmm)
20~32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49939225
EA463HB-47
オープン
¥
145
¥
160
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください