エスコ
32-50mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
(1件のレビュー)
材質
【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)
9
エスコ品番
EA463HB-50
バンド厚さ(mm)
0.6
ハンドル色
青
適合ホース径(Φmm)
32~50
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49939252
EA463HB-50
オープン
¥
165
¥
182
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください