ホースクランプセット(110個)

ホースクランプセット(110個) - エスコ
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)エスコ品番EA463HCセット内容(適合ホース径)8~12mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)10~16mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)12~20mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)16~25mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)20~32mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)25~40mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)32~50mm・(バンド幅)9mm・10個ケース寸法(mm)330×230×70(H)バンド厚さ(mm)0.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49939286EA463HC
オープン
14,500
15,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする