エスコ
10-16mm ホースクランプ(2個)
材質
バンド:SUS430、スクリュー:スチールクロメートメッキ
バンド幅(mm)
9
エスコ品番
EA463HC-16
バンド厚さ(mm)
0.6
適合ホース径(Φmm)
2018~10~16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49939356
EA463HC-16
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください