60-80mm ホースクランプ(1個)

60-80mm ホースクランプ(1個) - エスコ
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-80バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)60~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49939453EA463HC-80
オープン
315
347(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする