エスコ
70-90mm ホースクランプ(1個)
材質
バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)
12
エスコ品番
EA463HC-90
バンド厚さ(mm)
0.7
適合ホース径(Φmm)
70~90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49939462
EA463HC-90
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください