PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓

PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓 - エスコ
エスコ品番EA468B-59材質青銅長さ(mm)150呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80設置寸法(mm)奥行×高さ:150×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49941562EA468B-59
オープン
9,900
10,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする