エスコ
1/2” 散水用回転カップリング
エスコ品番
EA468CF-5B
付属品
整流器
適合
呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓
材質
黄銅
ねじ径
W26山20
サイズ(mm)
63.5(D)×40(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49943434
EA468CF-5B
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください