曜日別特売

325x265x100mm 角型シンク(ステンレス製)

325x265x100mm 角型シンク(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA468EB-1深さ(mm)100外寸(mm)325×265内寸(mm)298×238内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49945412EA468EB-1
オープン
9,530
10,483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49945412
2021-11-20
用途: 刃物の研磨
製造業

標準的なシンクです。自分の用途にはぴったりなサイズがラインナップしており満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする