エスコ
325x265x150mm 角型シンク(ステンレス製)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA468EB-2
材質
ステンレス(18-8)
呼び径(mm)
40
深さ(mm)
150
サイズ(mm)
シンクW×D:内寸:300×240、外寸:325×265
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49945428
EA468EB-2
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください