曜日別特売

Φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製)

Φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA468EC-1仕様排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。材質ステンレス(18-8)呼び径(mm)40深さ(mm)100サイズ(mm)シンク:内径:Φ240、外径:Φ280内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49945437EA468EC-1
オープン
7,880
8,668(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする