エスコ
Rc1・1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ品番
EA469AK-15A
材質
ステンレス
形状
フランジ
規格
JIS B 2220
ねじの種類
Rc
ボルト穴数
4
呼び圧力
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49946907
EA469AK-15A
20
1-1/2
140
19
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材