エスコ
Rc 1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ品番
EA469AK-4A
材質
ステンレス
形状
フランジ
規格
JIS B 2220
ねじの種類
Rc
ボルト穴数
4
呼び圧力
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49946925
EA469AK-4A
15
1/2
95
15
オープン
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材