エスコ
G 1/2”xPJ1/2” 逆止弁(配管末端器具用)
付属品
パッキン付
適合
配管端末器具用(混合栓、浄水器)
エスコ品番
EA469BR-14
材質
黄銅、ポリアセタール
ねじ径
オス:G1/2”、メス:G1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49949244
EA469BR-14
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください