エスコ
#16 伸縮ジョイント
呼び径(A)
16
呼び径(B)
1/2
形状
伸縮ジョイント
最高使用圧力(MPa)
0.35
材質
本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
外径(Φmm)
34.6
エスコ品番
EA471CE-16A
接続方式
締付け方式
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
材質
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49957066
EA471CE-16A
16
1/2
0.35
本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
34.6
オープン
¥
815
¥
897
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材