#20 伸縮ジョイント

#20 伸縮ジョイント - エスコ
エスコ品番EA471CE-20A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)3/4外径(Φmm)39.5接続方式締付け方式呼び径(A)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49957075EA471CE-20A200.35
オープン
1,100
1,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする