曜日別特売

#30 伸縮ジョイント

#30 伸縮ジョイント - エスコ
呼び径(A)30呼び径(B)1-1/4形状伸縮ジョイント最高使用圧力(MPa)0.35材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)外径(Φmm)50.8エスコ品番EA471CE-30A接続方式締付け方式内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
材質
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49957093EA471CE-30A301-1/40.35本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)50.8
オープン
1,710
1,881(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする