エスコ
457x140x330mm アルミケース
仕様
中仕切り・工具入れ付、鍵付き
エスコ品番
EA502TB-3
質量(kg)
2.8
材質(本体)
アルミ
内装
EVA
外寸法・幅(mm)
457
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
140
有効内寸法・奥行(mm)
110
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
435
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49962815
EA502TB-3
457×140×330
オープン
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください