エスコ
455x150x340mm 工具箱(アルミ製)
仕様
ショルダーベルト、中仕切り・工具入れ・鍵付き
エスコ品番
EA502TD-2
材質
アルミ
質量(kg)
3
材質(本体)
アルミ
内装
EVA
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
340
鍵
鍵付
外寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・奥行(mm)
130
有効内寸法・高さ(mm)
300
有効内寸法・幅(mm)
435
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49962833
EA502TD-2
457×153×330
440×135×310
オープン
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください