エスコ
483x152x165mm 工具箱(スティール製)
(1件のレビュー)
仕様
鍵穴付ラッチ
エスコ品番
EA504AC-21
幅(mm)
(中皿)470
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
51
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿付
奥行(mm)
139
取付穴径(Φmm)
7.8
外寸法・幅(mm)
483
外寸法・高さ(mm)
165
外寸法・奥行(mm)
152
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49962903
EA504AC-21
オープン
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください