エスコ
375x175x112mm 片開き工具箱
エスコ品番
EA504AD-12
材質
スチール
質量(kg)
1
タイプ
中皿なし
穴径(Φmm)
南京錠取付穴:5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約340×135×70(蓋含め)
外寸法・幅(mm)
375
外寸法・高さ(mm)
110
外寸法・奥行(mm)
165
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49962946
EA504AD-12
375×165×110
オープン
¥
4,930
¥
5,423
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください