曜日別特売

630x440x460mm 収納ケース(キャリー付)

630x440x460mm 収納ケース(キャリー付) - エスコ

持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル。

エスコ品番EA505-10材質本体:ポリプロピレン・アルミ・ポリカーボネート質量(kg)7.3キャスター2個付属、サイズ:車輪径120×幅53取付穴径(Φmm)12外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)460外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)365有効内寸法・幅(mm)520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49962998EA505-10630×440×460
オープン
12,800
14,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする