エスコ
630x440x460mm 収納ケース(キャリー付/2個)
持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル付。
中仕切り等が無い為、多くの物を難なく収納可能。
エスコ品番
EA505-10B
材質
本体:ポリプロピレン、伸縮式ハンドル:アルミ(パイプ部分)、ポリカ-ボネート(持ち手部分)
幅(mm)
(ハンドルパイプ)27
質量(kg)
7.3
耐荷重(kg)
80(全体/垂直静止荷重時)
ハンドル長さ(mm)
(最大)465
取付穴径(Φmm)
12
外寸法・幅(mm)
630
外寸法・高さ(mm)
460
外寸法・奥行(mm)
440
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
365
有効内寸法・幅(mm)
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49963007
EA505-10B
65
オープン
¥
24,500
¥
26,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください