エスコ
780x460x610mm 収納ケース(樹脂製)
完全防水ではありません。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番
EA505-15
材質
PP
寸法(mm)
780×460×610
質量(kg)
5.33
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49963095
EA505-15
135
780×460×610
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください