曜日別特売

788x470x498mm 収納ケース(密閉式)

788x470x498mm 収納ケース(密閉式) - エスコ788x470x498mm 収納ケース(密閉式) - エスコ788x470x498mm 収納ケース(密閉式) - エスコ788x470x498mm 収納ケース(密閉式) - エスコ788x470x498mm 収納ケース(密閉式) - エスコ788x470x498mm 収納ケース(密閉式) - エスコ788x470x498mm 収納ケース(密閉式) - エスコ788x470x498mm 収納ケース(密閉式) - エスコ

南京錠取付穴付(ツル径5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。
市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。

エスコ品番EA505-16材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA質量(kg)4.7外寸法・幅(mm)788外寸法・高さ(mm)498収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)外寸法・奥行(mm)470コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)370有効内寸法・幅(mm)690内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49963113EA505-16100788×470×498
オープン
5,760
6,336(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,750/税込¥1,925
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,300/税込¥6,930
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする