465x333x322mm 収納ケース(ブルー/ブラック)

465x333x322mm 収納ケース(ブルー/ブラック) - エスコ

丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)

エスコ品番EA505-6材質高耐衝撃性コーポリマー質量(kg)2.6ブルー/ブラックタイプ中皿あり容量(L)27外寸(mm)465×333×322内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70取付穴(mm)18×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49963278EA505-6465×333×322360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70
オープン
3,740
4,114(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする