エスコ
342x211x161mm 工具箱(中皿付)
中皿は2段重ねが可能。小物の仕分けに便利です。
大阪デザインセンター選定商品。
エスコ品番
EA505AC-2A
質量(kg)
1
材質(本体)
耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)
342
外寸法・高さ(mm)
161
外寸法・奥行(mm)
211
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49963314
EA505AC-2A
342×211×161
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください