エスコ
538x359x347mm 収納ケース(OD色)
高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。
ふたはどちらからでも開閉可能
丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。
仕様
大型電動工具、丸鋸等が収納可能
エスコ品番
EA505D
材質
高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)
3.5
色
イエロー
タイプ
中皿なし
引張強度(kg)
(取手)110
外寸(mm)
538×359×347
内寸(mm)
435×305×280(底部:410×280)
取付穴(mm)
20×8×17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49963402
EA505D
538×359×347
435×305×280(底部:410×280)
オープン
¥
5,080
¥
5,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください