エスコ
530x253x220mm 工具箱(中皿付/OD色)
仕様
中皿付
エスコ品番
EA505K-530D
寸法(mm)
530×253×220
質量(kg)
2.7
色
OD
材質(本体)
耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)
22×4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49963436
EA505K-530D
オープン
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください