エスコ
697x330x250mm 工具箱(中皿付/青)
フロント・バックどちらからでも開閉可能。
付属品
L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番
EA505K-690
質量(kg)
3.4
色
ブルー
材質(本体)
耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)
19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)
697
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49963454
EA505K-690
697×330×250
オープン
¥
4,710
¥
5,181
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください