曜日別特売

697x330x250mm 工具箱(両開式/OD色)

697x330x250mm 工具箱(両開式/OD色) - エスコ
(1件のレビュー)

フロント・バックどちらからでも開閉可能。

エスコ品番EA505K-690D寸法(mm)(外寸)697×330×250 (内寸)655×275×182質量(kg)3.4OD材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49963463EA505K-690D
オープン
4,710
5,181(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49963463
2022-04-25
用途: フロアジャッキのケースにピッタリ。
運輸・通信業

フロアジャッキはケースが付属しないものが多いですが、大橋産業のBAL-1343アルミジャッキがピッタリ収まりました。ケース内に除湿剤を入れて使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする