曜日別特売

450x243x210mm 工具箱(中皿付)

450x243x210mm 工具箱(中皿付) - エスコ

幅400mmまで収納可能。
衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。
変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。
落ちても開かない強力弓型バックル。

エスコ品番EA505KB-450質量(kg)2.1材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂取付穴(mm)19×4.5外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)243内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49963497EA505KB-450450×243×210
オープン
2,860
3,146(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする