エスコ
297x180x126mm 工具箱(中皿付/青)
エスコ品番
EA505MC-1
材質
中皿:耐衝撃性コーポリマー、ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
寸法(mm)
(蓋底)119
質量(kg)
0.572
色
ブルー
材質(本体)
PP
質量(g)
575
外寸法・幅(mm)
297
外寸法・高さ(mm)
126
外寸法・奥行(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49963603
EA505MC-1
297×180×126
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください