エスコ
530x366x18mm ふた(折畳コンテナ用/OD色)
積み重ね可能
コンテナ上部とピッタリ適合する内容物の保管に便利なコンテナ用フタです。
エスコ品番
EA506AA-14DF
材質
PP
寸法(mm)
530×366×18
質量(g)
455
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964048
EA506AA-14DF
コンテナ:EA506AA-14D、14E用
イエロー
オープン
¥
925
¥
1,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください