エスコ
530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
コンテナ(EA506AA-14D)とフタ(EA506AA-14DF)のセットです。
フタ取外し可能。積み重ね可能。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-14DS
材質
PP
寸法(mm)
(蓋)530×366×18
質量(g)
本体:2170、ふた:455
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
494×336×314
外寸法・幅(mm)
5300
外寸法・高さ(mm)
3250
外寸法・奥行(mm)
3660
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964057
EA506AA-14DS
51.9
OD色
86
オープン
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください