エスコ
657x446x17mm/折畳コンテナ用ふた(OD色)
積み重ね可能。
コンテナ上部とピッタリ適合する内容物の保管に便利なコンテナ用フタです。
エスコ品番
EA506AA-18DF
材質
PP
寸法(mm)
657×446×17
質量(g)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964242
EA506AA-18DF
コンテナ:EA506AA-18D、18E用
イエロー
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください