エスコ
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
コンテナ(EA506AA-18D)とフタ(EA506AA-18DF)のセットです。
フタ取外し可能。積み重ね可能。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-18DS
材質
PP
寸法(mm)
ふた:657×446×17
質量(g)
本体:3670、ふた:800
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×406×315
外寸法・幅(mm)
649
外寸法・高さ(mm)
327
外寸法・奥行(mm)
439
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964258
EA506AA-18DS
74
OD
77
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください