エスコ
531x368x334mm/49.6L 折畳コンテナ(透明/青)
積み重ね可能。
側面の片側(長辺部分・短辺部分)に扉がついており、積み重ね状態でも2方向から内容物の出し入れが可能。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-46
材質
PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
491×334×303
外寸法・幅(mm)
531
外寸法・高さ(mm)
334
外寸法・奥行(mm)
368
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964687
EA506AA-46
49.6
531×368×334
透明ブルー
92
オープン
¥
5,650
¥
6,215
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください