エスコ
530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
積み重ね可能。
上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-4E
材質
PP
寸法(mm)
530×366×344
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964714
EA506AA-4E
50.4
530×366×344
OD色
オープン
¥
21,200
¥
23,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください