曜日別特売

530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青)

530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青) - エスコ

積み重ね可能。側面ロック機構付。
インシュロックを用いてふたを封印することができます。
EA475MB-150、-200をご使用頂くとタグに記載された番号でセキュリティの管理が可能です。

フタの有無ありエスコ品番EA506AA-77材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×340スタッキング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49964836EA506AA-7750530×366×340
オープン
6,870
7,557(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする