エスコ
649x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付3個)
積み重ね可能。ふた付。
ふたは簡易ロックが付いており、ロックすると誤ってふたが開くのを防止します。
深型なのでたくさん収納できます。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-9A
材質
PP
質量(g)
4230
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×406×390
外寸法・幅(mm)
649
外寸法・高さ(mm)
419
外寸法・奥行(mm)
440
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964924
EA506AA-9A
92.2
649×440×419
ブルー
91
オープン
¥
22,600
¥
24,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください