429x316x243mm/19.8L バスケット(灰/5個)

429x316x243mm/19.8L バスケット(灰/5個) - エスコ

積み重ね可能。

エスコ品番EA506AB-52材質PP容量(L)19.8有効内寸法・間口(mm)429有効内寸法・奥行(mm)316有効内寸法・高さ(mm)243内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49965518EA506AB-52429×316×243グレー
オープン
6,100
6,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする